曜日別特売
2001-406 櫛形ジャンパ ワゴジャパン 82776648

2001-406 櫛形ジャンパ ワゴジャパン 82776648
2001-406 櫛形ジャンパ ワゴジャパン 82776648

櫛形ジャンパ2001-406

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ライトグレー
幅(mm)23.9/0.941インチ
23.9/0.941インチ
5.9/0.232インチ
7/0.276インチ
9.4/0.37インチ
10.3/0.406インチ
11.2/0.441インチ
12.7/0.5インチ
16.4/0.646インチ
16.5/0.65インチ
17.5/0.689インチ
20/0.787インチ
21.4/0.843インチ
24.3/0.957インチ
27.8/1.094インチ
34/1.339インチ
40.8/1.606インチ
50.4/1.984インチ
8/0.315インチ
9/0.354インチ
10/0.394インチ
14/0.551インチ
28.3/1.114インチ
49/1.929インチ
50/1.969インチ
58.3/2.295インチ
高さ(mm)4.1/0.161インチ
内容量1箱(25個)注文コード82776648品番2001-406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
23.9/0.941インチ
質量(kg)
2.2
色
ライトグレー
高さ(mm)
4.1/0.161インチ
タイプ
梱包:バッグ
仕様
【定格電流 (Ex e II)】16
寸法
奥行:19/0.748インチ
定格電流(A)
【IEC/EN】18
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.018(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする