ワゴジャパン
X-COM端子台
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーンイエロー
グリーンイエロー
ブルー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82776867
品番
870-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)
11
色
グリーンイエロー
高さ(mm)
70/2.756インチ
タイプ
梱包:ボックス、マーキング面:サイドマーキング
測定電位範囲
1
適合
0.08...1.52/28...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
5/0.197インチ
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
2
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.164(火災)
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:2