ワゴジャパン
X-COM端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
適合
0.08...1.52/28...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
5/0.197インチ
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
2
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:2
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
タイプ
測定電位範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82776867
870-107
11
グリーンイエロー
70/2.756インチ
梱包:ボックス、マーキング面:サイドマーキング
1
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82781390
870-104
9.1
ブルー
70/2.756インチ
梱包:ボックス
2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82781618
870-101
9.1
グレー
70 mm / 2.756 インチ
梱包:ボックス
2
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください