216-203 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン 82777111

216-203 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン 82777111
216-203 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン 82777111

絶縁カラー付フェルール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
適合電線範囲 AWG(#)18
寸法L(mm)14.5
寸法L1(mm)8
内容量1箱(100個)注文コード82777111品番216-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください

寸法L(mm)
14.5
寸法L1(mm)
8
寸法D(mm)
3.6
寸法D1(mm)
3
寸法D2(mm)
1.45
適合電線範囲 AWG(#)
18
電線むき長さ(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする