ワゴジャパン
2線中継端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格適合電線・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
定格適合電線
62
注文コード
82777339
品番
2106-5201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
定格適合電線
62
定格電流(A)
50
種類
接続可能電線:銅
方向
フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:2