ワゴジャパン
コンパクトタイプ端子台
869-110
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
色
グレー
注文コード
82777409
品番
869-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
定格電流(A)
24
方向
フロントエントリ配線
測定電位範囲
10
適合ユニット
クランピング:20
適合
0.08...1.52/28...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
64.5/2.539インチ
色
グレー
取付
固定用フランジM3
高さ(mm)
27.6/1.087インチ
種類
接続可能電線:銅
寸法
奥行:33.4/1.315インチ
極数
10
段数
1
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
幅(inch)
モジュール:5/0.197インチ
燃焼性
V0