ワゴジャパン
セパレータ
2002-1294
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
グレー
高さ(mm)
48.05/1.892インチ
48.05/1.892インチ
58.5/2.303インチ
69.45/2.734インチ
76.6/3.016インチ
91.9/3.618インチ
110.3/4.343インチ
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
82777461
品番
2002-1294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)
1.7
色
オレンジ
高さ(mm)
48.05/1.892インチ
寸法
奥行:33.4/1.315インチ
適合負荷
0.052(火災)
幅(mm)
2/0.079インチ
取付
スナップオン型
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0