ワゴジャパン
ジャンパ
885-428
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82777926
品番
885-428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
63/2.48インチ
質量(kg)
38.5
色
シルバー色
高さ(mm)
20/0.787インチ
タイプ
梱包:バッグ
寸法
奥行:4/0.157インチ