ワゴジャパン
操作工具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1個
¥989
1箱(25個)
1箱(50個)
¥9,298
色
ナチュラル
グリーン
ナチュラル
ブラック
ホワイト
レッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82778048
品番
236-332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
236シリーズ用
質量(kg)
2.2
色
ナチュラル
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.131(火災)
燃焼性
V0