曜日別特売
MC-4Y マイクロコネクタ ワゴジャパン 82778127

MC-4Y マイクロコネクタ ワゴジャパン 82778127
MC-4Y マイクロコネクタ ワゴジャパン 82778127

マイクロコネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
82778127
品番
MC-4Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800
外形寸法(mm)
10×10×5.8
線数
4本
長さ(mm)
むき出し:5~6
定格
6A,100V
適合電線範囲 単線(mm)
単線(銅)/0.5~1.0異なる太さの電線の結線はできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする