ワゴジャパン
コンポーネント端子台
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ユニット
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
適合ユニット
クランピング:2
注文コード
82778215
品番
280-915/281-410DIODE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
5/0.197インチ
質量(kg)
6
高さ(mm)
53/2.087インチ
適合ユニット
クランピング:2
色
グレー
取付
DIN35レール
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧
250
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
LED
ダイオード1N4007付
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
注意
アルミニウム電線の接続WAGOスプリングクランプ端子台は、WAGO"Alu-Plus"249-130コンタクトペーストを使用することにより42(AGW12)までのアルミニウム単線を接続することができます。"Alu-Plus"コンタクトペーストの特長/結線時に酸化被膜が除去されます。接点の酸化を防止します。同じ端子台に接続されるアルミ線と銅線間の電食を防止します。長期間腐食を防止します。CAGECLAMP(R)スプリング接続方式の端子台を用いたとき、アルミ電線は最初にブレードで汚れを落とし、その後すぐにクランプユニットに挿入して"Alu-Plus"コンタクトペーストを満たす必要があります。接続前にアルミ電線の導体にもWAGO"Alu-Plus"を塗布しておくこともできます。アルミ電線は銅電線よりも導電率が低いため、定格電流の低減を考慮して下さい/2.52=16A42=22A