ワゴジャパン
マイクロコネクタ
MC-8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82778450
品番
MC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
18.4×10×5.8
線数
8本
長さ(mm)
むき出し:5~6
定格
6A,100V
適合電線範囲 単線(mm)
単線(銅)/0.5~1.0異なる太さの電線の結線はできません