曜日別特売
2002-1611 ヒューズ断路端子台 ワゴジャパン 82778651

2002-1611 ヒューズ断路端子台 ワゴジャパン 82778651
2002-1611 ヒューズ断路端子台 ワゴジャパン 82778651
2002-1611 ヒューズ断路端子台 ワゴジャパン 82778651

ヒューズ断路端子台2002-1611

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は定格適合電線・測定電位範囲など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
定格適合電線
2.52
測定電位範囲
1
注文コード
82778651
品番
2002-1611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

測定電位範囲
1
色
グレー
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格適合電線
2.52
定格電流(A)
10
方向
フロントエントリ配線
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする