280-301 エンドプレート ワゴジャパン 82778766

エンドプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(25個)
色グレー
幅(mm)2.5/0.098インチ
高さ(mm)38/1.496インチ
38/1.496インチ
27.6/1.087インチ
60/2.362インチ
61/2.402インチ
75/2.953インチ
50/1.969インチ
52.5/2.067インチ
58.6/2.307インチ
63.8/2.512インチ
73.2/2.882インチ
74.1/2.917インチ
77.5/3.051インチ
85.8/3.378インチ
92.8/3.654インチ
97.4/3.835インチ
18/0.709インチ
22.1/0.87インチ
106/4.173インチ
80/3.15インチ
59/2.323インチ
91/3.583インチ
62/2.441インチ
32/1.26インチ
64/2.52インチ
65/2.56インチ
68/2.677インチ
70/2.756インチ
46/1.811インチ
54.8/2.157インチ
56.7/2.232インチ
57.8/2.273インチ
58.5/2.303インチ
61.5/2.421インチ
61.8/2.433インチ
65.9/2.594インチ
69.2/2.724インチ
69.4/2.732インチ
69.6/2.74インチ
69.8/2.748インチ
72.2/2.843インチ
72.7/2.862インチ
74.8/2.945インチ
78.2/3.079インチ
84.5/3.327インチ
88.6/3.488インチ
92.7/3.67インチ
95.7/3.768インチ
104.6/4.118インチ
内容量1箱(25個)注文コード82778766品番280-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

幅(mm)
2.5/0.098インチ
質量(kg)
1.9
色
グレー
高さ(mm)
38/1.496インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:30/1.181インチ
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.056(火災)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする