787-783 リダンダントモジュール ワゴジャパン 82778791

787-783 リダンダントモジュール ワゴジャパン 82778791
787-783 リダンダントモジュール ワゴジャパン 82778791

リダンダントモジュール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82778791
品番
787-783
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ

幅(mm)
50/1.969インチ
質量(kg)
459
取付
DIN35レール
高さ(mm)
130/5.118インチ
タイプ
安全保護/IP20; EN 60529 準拠
寸法(長さ)
92/3.662インチ(DINレール上端から)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする