2102-1201 2線中継端子台 ワゴジャパン 82779028

2102-1201 2線中継端子台 ワゴジャパン 82779028
2102-1201 2線中継端子台 ワゴジャパン 82779028
2102-1201 2線中継端子台 ワゴジャパン 82779028

2線中継端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は定格適合電線・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
定格適合電線
2.52
注文コード
82779028
品番
2102-1201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

定格適合電線
2.52
定格電流(A)
20
種類
接続可能電線:銅
定格電圧(V)
600
方向
フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする