2002-1211/1000-410 ダイオード端子台 ワゴジャパン 82779500

2002-1211/1000-410 ダイオード端子台 ワゴジャパン 82779500
2002-1211/1000-410 ダイオード端子台 ワゴジャパン 82779500
2002-1211/1000-410 ダイオード端子台 ワゴジャパン 82779500

ダイオード端子台

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は適合ユニットなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
適合ユニット
クランピング:2
注文コード
82779500
品番
2002-1211/1000-410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

質量(kg)
5.5
高さ(mm)
48.5/1.909インチ
適合ユニット
クランピング:2
適合
0.25...2.52/22...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
5.2/0.205インチ
色
グレー
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧
250
定格適合電線
2.52
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
スロット数(個)
ジャンパ:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする