ワゴジャパン
ダイオード端子台
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ユニット
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
適合ユニット
クランピング:4
注文コード
82779920
品番
2002-1411/1000-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)
7.9
高さ(mm)
69.9/2.752インチ
適合ユニット
クランピング:4
適合
0.25...2.52/22...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
5.2/0.205インチ
色
グレー
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格電圧
250
定格適合電線
2.52
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
スロット数(個)
ジャンパ:1