曜日別特売
285-1185 大電流中継端子台 ワゴジャパン 82780017

285-1185 大電流中継端子台 ワゴジャパン 82780017
285-1185 大電流中継端子台 ワゴジャパン 82780017

大電流中継端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は定格適合電線・定格電流・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
定格適合電線
1852/350kcmil
定格電流(A)
310
注文コード
82780017
品番
285-1185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

定格適合電線
1852/350kcmil
種類
接続可能電線:銅
極数
1
段数
1
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
310
方向
サイドエントリ配線
測定電位範囲
1
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする