ワゴジャパン
大電流中継端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類
接続可能電線:銅
極数
1
段数
1
方向
サイドエントリ配線
測定電位範囲
1
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:2
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82774259
285-150
1箱(5個)
502
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780017
285-1185
1箱(5個)
1852/350kcmil
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780550
285-195
1箱(5個)
952
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781006
285-197
1箱(5個)
952
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781530
285-135
1箱(15個)
352
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください