ワゴジャパン
櫛形ジャンパ
870-410
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレー
グレー
ライトグレー
幅(mm)
49/1.929インチ
49/1.929インチ
49/1.929インチ
9/0.354インチ
14/0.551インチ
5.9/0.232インチ
7/0.276インチ
8/0.315インチ
9.4/0.37インチ
10/0.394インチ
10.3/0.406インチ
11.2/0.441インチ
12.7/0.5インチ
16.4/0.646インチ
16.5/0.65インチ
17.5/0.689インチ
20/0.787インチ
21.4/0.843インチ
23.9/0.941インチ
24.3/0.957インチ
27.8/1.094インチ
28.3/1.114インチ
34/1.339インチ
40.8/1.606インチ
50/1.969インチ
50.4/1.984インチ
58.3/2.295インチ
高さ(mm)
2.5/0.098インチ
2.5/0.098インチ
4/0.157インチ
4.1/0.161インチ
5/0.197インチ
10/0.394インチ
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
82780498
品番
870-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)
49/1.929インチ
質量(kg)
4.4
色
ライトグレー
高さ(mm)
2.5/0.098インチ
タイプ
梱包:バッグ
定格電流(A)
13.5
適合負荷
0.056(火災)