- その他
- 推奨工具:210-719,210-119SB(734-230/734コネクタタイプのみ)
- 寸法(mm)
- W46xH23.6xL55(コネクタ付はH33.6)(H/DINレール上端からの寸法)
- 備考
- 535-8NFについての記載なし
- 寸法(長さ)
- 電線むき:コネクタ6~7/0.24~0.28in端子台5~6/0.20~0.24in
- 定格電圧
- 30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V
- 定格電流(A)
- 3、6
- コネクタ
- WAGOCAGECLAMP(R)734(734コネクタタイプのみ)
- 端子台
- WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ
- 動作温度(℃)
- -20~+60,結露なきこと
- 点数
- 8