231-131 操作レバー ワゴジャパン 82780945

231-131 操作レバー ワゴジャパン 82780945
231-131 操作レバー ワゴジャパン 82780945

操作レバー

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色・適合負荷など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
色
ホワイト
適合負荷
0.01(火災)
注文コード
82780945
品番
231-131
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。

用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
質量(kg)
0.3
色
ホワイト
寸法
奥行:20.2/0.79インチ
適合負荷
0.01(火災)
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)
燃焼性
HB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする