曜日別特売
285-197 大電流中継端子台 ワゴジャパン 82781006

285-197 大電流中継端子台 ワゴジャパン 82781006
285-197 大電流中継端子台 ワゴジャパン 82781006

大電流中継端子台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は定格適合電線・定格電流・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
定格適合電線
952
注文コード
82781006
品番
285-197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

定格適合電線
952
適合
25...952/4...4/0AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、25...952/4...4/0AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
25/0.984インチ
質量(kg)
309.3
色
グリーンイエロー
取付
DIN35x15レール(厚さ2.3、銅)
高さ(mm)
107/4.213インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
極数
1
段数
1
方向
サイドエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする