ワゴジャパン
ヒューズ断路端子台
2002-1611/1000-541
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格適合電線・測定電位範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
定格適合電線
2.52
測定電位範囲
1
注文コード
82781180
品番
2002-1611/1000-541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
測定電位範囲
1
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格適合電線
2.52
定格電流(A)
10
方向
フロントエントリ配線
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:2
注意
ヒューズ切断時の漏れ電流/LED2.2mA(動作電圧24V時)