ワゴジャパン
操作工具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1個
1箱(25個)
¥519
1箱(50個)
¥9,998
色
ホワイト
グリーン
ナチュラル
ブラック
ホワイト
レッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
82781250
品番
233-332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用
質量(kg)
1.2
色
ホワイト
仕様
間隔数:1
タイプ
梱包:ボックス
ピッチ
2.5/2.54
寸法
奥行:71/2.79インチ
適合負荷
0.055(火災)