ワゴジャパン
操作工具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
1個
1箱(25個)
¥739
1箱(50個)
色
ブラック
グリーン
ナチュラル
ブラック
ホワイト
レッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
82781329
品番
734-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
用途
734、2734シリーズ用
質量(kg)
0.2
色
ブラック
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:18.9/0.75インチ
材質(絶縁体)
グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)
適合負荷
0.006(火災)
燃焼性
HB