X-COM端子台

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色ブルー
内容量1箱(50個)注文コード82781390品番870-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

質量(kg)
9.1
色
ブルー
高さ(mm)
70/2.756インチ
タイプ
梱包:ボックス
測定電位範囲
2
適合
0.08...1.52/28...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
5/0.197インチ
取付
DIN35レール
種類
接続可能電線:銅
段数
2
定格電流(A)
16
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
適合ユニット
クランピング:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする