ワゴジャパン
大電流中継端子台
285-135
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格適合電線・定格電流・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(15個)
定格適合電線
352
定格電流(A)
115
注文コード
82781530
品番
285-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
定格適合電線
352
取付
DINレール35×15
種類
接続可能電線:銅
極数
1
段数
1
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
115
方向
サイドエントリ配線
測定電位範囲
1
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:2