曜日別特売
IM-DSFUN-739/5-37PC インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン 82781636

IM-DSFUN-739/5-37PC インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン 82781636
IM-DSFUN-739/5-37PC インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン 82781636

インタフェイスコネクタ端子台IM-DSFUN-739/5-37PC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82781636
品番
IM-DSFUN-739/5-37PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

IM-DSFUN-739/5-37PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路

用途
1対1回路
ピッチ
端子:5mmピッチ
種類
端子:ボタン無
取付方式
ヨコ型
極数
37
コネクタ
D-sub

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする