HMFS-16AS-L2-ER2S2 ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所 82782649

ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)80シリンダー径(Φmm)16×2注文コード82782649品番HMFS-16AS-L2-ER2S2
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥89,348
販売価格(税別)
81,225

ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。
HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。

仕様内部容積[往復](cm33/回):24.6サイズ16ASタイプロングストロークシリーズHMFS作動方式複動式本体質量(kg)0.96繰返し精度(mm)±0.1センサーER2×2個シリンダー径(Φmm)16×2ロッド径(Φmm)8動作ストローク(mm)80圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする