塗料のうすめ液としてだけでなく、脱脂等にも使うので、この値段はありがたいです。
塗料メーカー純正のペイント薄め液に比べて、臭気が少ないいように感じます。
洗浄力も乾燥速度も遜色在りません。この価格なら2Lや4Lの缶が欲しいところですね。
缶蓋のパッキンは厚紙とアルミコート紙の普通のものですが、かなりしっかりシールされています。開封するときに少々力が要ります。
他のうすめ液と遜色なく使用でき、コスト的にもメリットがあると感じた。
小分けで値段も安価で購入しやすい。次回も購入したい。
ふたを開ける際困難であった。
中身は特に問題ない。
ふたを閉めてもい密閉性が落ちている