FU-C8L-1000 フリーベアユニット フリーベアコーポレーション 82784040

フリーベアユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード82784040品番FU-C8L-1000
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。

仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1000幅(mm)80全長(mm)1000高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数10コードコード番号:405-9668キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10アズワン品番67-5588-47耐荷重(kg/個)【ボール】30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする