曜日別特売
MAXXTG150 マグネットリフター MAXXシリーズ テクマグジャパン 82784347

マグネットリフター MAXXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台仕様●吊上能力(鋼板):150kg●使用用途:薄板対応・鋼材・板材・丸材搬送●吊上能力(丸鋼):60kg●最大吊上能力(板材):150kg●最大吊上能力(丸材):60kg●最小厚さ:8mm●最大長さ:1500mm●最大径:240mm●重量(kg):6●A:189●B:170●C:79●D:87●E:63●F:35●G:43●H:150●I:130●L:137注文コード82784347品番MAXXTG150
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター
簡単操作で強力な吊上げ力
鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!
吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
軽量・コンパクトなマグネットリフター。

仕様●吊上能力(鋼板):150kg●使用用途:薄板対応・鋼材・板材・丸材搬送●吊上能力(丸鋼):60kg●最大吊上能力(板材):150kg●最大吊上能力(丸材):60kg●最小厚さ:8mm●最大長さ:1500mm●最大径:240mm●重量(kg):6●A:189●B:170●C:79●D:87●E:63●F:35●G:43●H:150●I:130●L:137アズワン品番68-0618-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする