商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内径:10mm●外径:19mm●全長:29mm●フランジ形状:2面カット型●フランジ位置:端面●PCD:29mm●フランジW:25mm●質量:0.064kg注文コード82784435品番NFEO-10VUU
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。
フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。