曜日別特売
NFIO-13VUU ボールブッシュ 2面カット型インロー フランジ付 両シール NFIO-V NFIOシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 82784496

ボールブッシュ 2面カット型インロー フランジ付 両シール NFIO-V NFIOシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:13mm●外径:23mm●全長:32mm●フランジ形状:2面カット型●フランジ位置:インロー●フランジW:29mm●質量:0.081kg注文コード82784496品番NFIO-13VUU
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スリーブの端をインローとして使用する形状です。
フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。

仕様●内径:13mm●外径:23mm●全長:32mm●フランジ形状:2面カット型●フランジ位置:インロー●フランジW:29mm●質量:0.081kgアズワン品番68-0609-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする