曜日別特売
L-40VU ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無 ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 82784706

ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:40mm●外径:62mm●全長:80mm●質量:0.77kg注文コード82784706品番L-40VU
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。

仕様●内径:40mm●外径:62mm●全長:80mm●質量:0.77kgアズワン品番68-0611-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする