ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ボールブッシュ 標準型 フランジ無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●内径:12mm●外径:21mm●全長:30mm●質量:0.032kg
注文コード
82784828
品番
N-12VU
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
仕様
●内径:12mm●外径:21mm●全長:30mm●質量:0.032kg
アズワン品番
68-0612-30