曜日別特売
UPC0740 U型POPレールC セラタ 82785511

UPC0740 U型POPレールC セラタ 82785511
UPC0740 U型POPレールC セラタ 82785511

U型POPレールC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
寸法(mm)740×66
内容量1セット(10本)注文コード82785511品番UPC0740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

プライスカード、POSカード、EOSカード、POPカードを差し込めるカードケースです。

寸法(mm)
740×66
タイプ
750用
仕様
【カード差込枚数(段)】1
材質
PET
色
透明
段数
【カード差込】1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする