曜日別特売
BOYAMINI2-01 小型ワイヤレスマイク/AIノイズキャンセリング/Lightning・USB-C対応/ブラック/2年保証 BOYA 82786098

小型ワイヤレスマイク/AIノイズキャンセリング/Lightning・USB-C対応/ブラック/2年保証

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82786098
品番
BOYAMINI2-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

親指サイズの送信機の重量はわずか5g。ポップでオシャレなデザインが、あらゆるシーンにマッチします。何も付けていないかのような軽やかさで、ハイクオリティな録音が可能です。AI駆動のニューラルネットワークチップを搭載。70万以上のオーディオサンプルと2万時間の深層学習により、最大-40dBのノイズキャンセリングを実現します。従来のノイズキャンセリングとは異なり、声を歪ませることなく周囲のノイズをリアルタイムで識別・除去し、自然でスタジオ品質のクリアさを保ちます。48kHz/24bitのサンプリングレートによる録音により、声の繊細なニュアンスまで忠実に再現。どこでもスタジオ品質のサウンドを録音します。80dBの高い信号対雑音比(SNR)により、背景の不要なノイズを最小限に抑え、クリアな音質を確保しています。最大120dBの音圧レベルにも対応しており、突然の大きな声でも歪みのない録音が可能です。また、BOYA Centralアプリでモノラルとステレオの切り替えも可能なので、自由度の高い編集が可能になります。送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。BOYA Central アプリを使用することで、イコライザーやノイズキャンセリングの強度、セーフティートラックの設定や6段階のゲイン調整など、より便利に使用可能です。
セーフティートラックとは:バックアップとして-12dBで録音する機能です。リアルタイムで音量を監視する自動リミッターが、突発的なピーク音を瞬時に調整し、大切な録音の失敗を防ぎます。送信機単体で最大6時間の使用が可能。ケースを使った充電と組み合わせることで最長30時間の使用を実現します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする