曜日別特売
LR14H 6MP 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単2形 東芝 82786211

LR14H 6MP 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単2形 東芝 82786211
LR14H 6MP 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単2形 東芝 82786211
LR14H 6MP 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単2形 東芝 82786211

東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単2形LR14H 6MP

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(6本)
内容量1パック(6本)注文コード82786211品番LR14H 6MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比
大きな力で連続使用する機器に適しています。

寸法(mm)
26.2×50
質量(g)
64
種類
アルカリ乾電池(単2形)
公称電圧(V)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 時計に使用
不動産業

予備の電池として購入。
保管時間が長くても大丈夫なので良いと思う。

対象商品 : 36024387
2019-04-21
用途: 日頃の生活
その他業種

残念ながら、すぐに消耗した。信頼していたのに残念である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする