東芝
東芝アルカリ乾電池「アルカリ1」
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
82786335
品番
LR14AN 2BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」
寸法(mm)
26.2×50
質量(g)
62
種類
アルカリ乾電池(単2形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター