AX-KR50(H) AUREX 声くっきり機能搭載コンパクトラジカセ 東芝 82786405

AUREX 声くっきり機能搭載コンパクトラジカセ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82786405
品番
AX-KR50(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

空間に馴染むグレー、シンプルなデザインと機能のコンパクトラジカセ。大きめの操作ボタンや音量つまみで誰にでも迷わず使える操作性の良さと、人の声を聞き取りやすくする「声くっきり機能」が人気です。乾電池とコンセントの2電源対応で、持ち運びにも便利です。

付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付き)
仕様
【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60
質量(kg)
約1.3(乾電池含まず)
色
グレー
消費電力(W)
10
電源
AC100V50/60Hz、DC6V、単1乾電池×4(別売り)
最大出力(W)
実用/1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×123×100(突起部除く)
スピーカー
Φ10cmコーン型
受信周波数
【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz
電池使用時間(時間)
(東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信:約90、テープ再生:約56
入出力端子
外部入力:Φ3.5mmミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmミニジャック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする