AX-KCRR60(S) AUREX 声くっきり機能搭載 リモコン付きCDラジカセ 東芝 82786457

AX-KCRR60(S) AUREX 声くっきり機能搭載 リモコン付きCDラジカセ 東芝 82786457
AX-KCRR60(S) AUREX 声くっきり機能搭載 リモコン付きCDラジカセ 東芝 82786457
AX-KCRR60(S) AUREX 声くっきり機能搭載 リモコン付きCDラジカセ 東芝 82786457
AX-KCRR60(S) AUREX 声くっきり機能搭載 リモコン付きCDラジカセ 東芝 82786457
AX-KCRR60(S) AUREX 声くっきり機能搭載 リモコン付きCDラジカセ 東芝 82786457

AUREX 声くっきり機能搭載 リモコン付きCDラジカセAX-KCRR60(S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82786457
品番
AX-KCRR60(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

「声くっきり機能」搭載のリモコン付き高音質CDラジカセ。音楽のジャンルや好みで音質を選べる機能に「声くっきり」が追加され、ニュースや落語がより明瞭に聴きやすくなりました。CDでは各楽曲のイントロ部(18秒)を連続再生でき、イントロ再生中に聞きたい曲を登録することで、登録局だけをイントロ再生できます。レジューム、ABリピート機能などを搭載し、語学学習をサポート。リモコン付きでその場から操作できるのも魅力。

付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付き)
仕様
【CD部】チャンネル数:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60
質量(kg)
1.8(乾電池含まず)
色
シルバー
消費電力(W)
16
電源
AC100V 50/60Hz、DC9V、単2形乾電池×6本(別売)
最大出力(W)
実用/2.2+2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×110×211(突起部含まず)
スピーカー
8cmコーン型(4Ω)×2
受信周波数
【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz
電池使用時間(時間)
(東芝アルカリ乾電池使用時)CD再生:約9、ラジオ受信:約19、テープ再生:約12
入出力端子
外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする