曜日別特売
LR03AN 2BP 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形 東芝 82786509

LR03AN 2BP 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形 東芝 82786509
LR03AN 2BP 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形 東芝 82786509
LR03AN 2BP 東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形 東芝 82786509

東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形LR03AN 2BP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
82786509
品番
LR03AN 2BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。

質量(g)
11
寸法(mm)
10.5×44.5
種類
アルカリ乾電池(単4形)
公称電圧(V)
1.5
ケース
ブリスター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする