曜日別特売
34405228 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 82787401

代表画像

34405228 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 82787401
34405228 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 82787401
34405228 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 82787401
34405228 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 82787401
34405228 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 82787401
34405228 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 82787401
34405228 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA 82787401

耐薬品ゴム手袋 ALTO405

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(100双)
注文コード
82787401
品番
34405228
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。
手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。
抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。
裏地フロック加工により快適性に優れます。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。

トラスコ品番
708-1270
材質
ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)
0.7
ブルー×イエロー
規格
タイプB - KMT(EN ISO 374-1:2016)、EN ISO 374-5VIRUS規格適合、3111X(EN388 2016)
適合規格
EN421規格適合
対応
すべり止め:エンボス加工
全長(cm)
33
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
20.8
EN388規格
2110X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする