プロフィスト21(王子ゴム)
1000 日本一
材質
TKB 2本編み
色
【手首】黄
サイズ
フリー
質量(g)
600
エコマーク認定
認定
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
24103007
内容量
1ダース(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07433741
1000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください