COVER WORK(カバーワーク)
フリースネックウォーマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
グレー
ネイビー
ブルー
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82787681
品番
AG-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
2通りの装着ができるネックウォーマー
用途
防寒小物
色
オレンジ
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
高さ(mm)
30
機能
防寒、保湿
縦(mm)
180