曜日別特売
FT-5541 AGNI HEAT ネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 82787778

FT-5541 AGNI HEAT ネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 82787778
FT-5541 AGNI HEAT ネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 82787778
FT-5541 AGNI HEAT ネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 82787778
FT-5541 AGNI HEAT ネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 82787778
FT-5541 AGNI HEAT ネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 82787778

AGNI HEAT ネックウォーマー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
ブラック
注文コード
82787778
品番
FT-5541
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

AGNI HEAT(TM) 革新的なウォームテクノロジー
数多の保温・蓄熱素材がある。しかし、熱が逃げ場を失いムレが生じたり、熱を蓄えすぎてしまい汗をかいて逆にカラダを冷やす結果になったり、冬季特有の乾燥による静電気の発生により、着用時に不快感を感じたり、洗濯を重ねると機能が低下してしまったりと様々な問題も同様に数多くある。
『AGNI HEAT(TM)』
この革新的な保温・蓄熱素材は発生する問題への新たなアプローチとなる。
熱を循環する
熱を蓄える
帯電を抑える

ブラック
原材料
ポリエステル77%(内アグニヒート19%),ポリプロピレン19%,ポリウレタン4%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする