PRESI
SPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1本
注文コード
82789475
品番
12045
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
非結晶コロイダルシリカの超仕上げ研磨剤です。
仕様
●素材:コロイダルシリカ●粒度:0.03μm●容量:1L
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
67-6581-90
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000